日本コネクト工業
日本コネクト工業の 電子部品(オンボード)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
パワーデバイス用ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
高電流/高耐圧タイプ
温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
79763235
品番
T3P-L214-BB-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応
材質
PPS
タイプ
高電流/高耐圧タイプ
温度範囲(℃)
-55〜+150
接触抵抗(mΩ)
20 max
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC5000 Max
関連資料:
(0.43MB)
注意
※一部形状によって使用できない場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540