八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
呼び
M3
注文コード
79764800
品番
3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183
販売価格(税別)
¥
166
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別
全ねじ
材質
SUS304相当
ピッチ(mm)
0.5
呼び
M3
頭部形状
六角穴付
二面幅(mm)
六角:2.5
頭部径(Φmm)
5.5
頭部高さ(mm)
3
穴の形状
六角穴
首下長さL(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。