5×40 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766218 5×40 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766218 5×40 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766218

ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 呼びM5 注文コード79766218 品番5×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
この商品は呼び・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ 材質SUS304相当 ピッチ(mm)0.8 呼びM5 頭部形状六角穴付 二面幅(mm)六角:4 頭部径(Φmm)8.5 頭部高さ(mm)5 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする