※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
連結ジャンパー線
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
79768238
品番
MC-3-0.2-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。
多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
材質
樹脂部/PCT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
極数
1ピン
使用温度範囲(℃)
-40〜125
取付穴径
プリント板:Φ0.6〜0.8
定格電圧(V)
250 AC・DC
定格電流(A)
2
表面処理
ピン部/ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
耐電圧(V)
1000 AC・DC1分間