※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結ジャンパー線

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード79768308 品番MC-3-0.2-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は内容量など102種類から選べます 他の種類を見る

ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。
多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。

材質樹脂部/PCT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 極数4ピン 使用温度範囲(℃)-40〜125 取付穴径プリント板:Φ0.6〜0.8 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)2 表面処理ピン部/ニッケル下地金メッキ 絶縁抵抗(MΩ)500以上 耐電圧(V)1000 AC・DC1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする