DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679

 

DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679
DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679
DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679
DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679
DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679
DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679
DL-21020 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク 79771679

100LEDソーラーセンサーライト ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79771679
品番
DL-21020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

配線・電池不要で設置できるソーラー充電式センサーライト。電気代0円で経済的に使えます。夜間は人感センサーが反応して自動点灯・消灯し、防犯対策にも最適。IP44の防水仕様で雨に強く、玄関・庭・ベランダなど屋外でも安心して使用可能。コンパクトで取り付けも簡単です。

用途
玄関や庭、ベランダなど屋外の照明に。防犯灯や安全灯として夜間の見守りに。配線不要で手軽な外灯設置に。
色
ブラック
質量(g)
137
電源
ソーラー充電
設置方法
ネジ固定
充電時間(時間)
約24
明るさ(Lm)
約200
使用時間(時間)
約3
防水保護等級
IP44
センサー感知範囲
約3m/約150度
注意
※防水仕様(IP44)ですが、完全防水ではないため水没する場所では使用しないでください。充電には十分な日光が必要です。日照条件によっては充電・点灯時間が短くなる場合があります。設置場所によってセンサー感度(約3m/150度)が十分に発揮されない場合があります。長時間使用しない場合は、定期的に日光充電を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする