八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4個)
呼び
M6
注文コード
79772640
品番
6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥185
販売価格(税別)
¥
168
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
ピッチ(mm)
1
呼び
M6
二面幅(mm)
10
頭部高さ(mm)
4
首下長さL(mm)
25
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。