曜日別特売
PCBITE-7013 ハンズフリー・プローブシステム sensepeek 79773106

ハンズフリー・プローブシステム

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
ハンズフリー測定用プローブホルダー、収納ケース、ケーブルホルダー、交換用先端ニードル、デュアルグランドニードル、シングルグランドスプリング(6.0GHzモデルには付属していません。)
注文コード
79773106
品番
PCBITE-7013
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
セット内容
ハンズフリー測定用プローブホルダー、収納ケース、ケーブルホルダー、交換用先端ニードル、デュアルグランドニードル、シングルグランドスプリング(6.0GHzモデルには付属していません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする