商品画像

UEBS10 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機) 79775580 UEBS10 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機) 79775580 UEBS10 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機) 79775580

電動ベルトサンダー 330mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79775580 品番UEBS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)

用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能 質量(kg)1 電圧(V)12 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA) バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする