- 質量(kg)
- 【室内機】15、【室外機】36
- 出力(W)
- 【室外機】圧縮機合計:2000、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
- 電源(V)
- 単相200
- 消費電力(W)
- 【室内機】(冷房/最大)3120、(冷房/最小)105、(暖房/最大)3780、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)2850、(JD-NET用周波数共通/暖房)3200
- コンセント形状
- エルバー
- 仕様
- (APF/通年/2013)4.7
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 【室内機】255×799×338、【室外機】630×800×285
- 電源プラグ
- 20A
- 風量(m3/h)(50/60Hz)
- (冷房)715/715
- 省エネ基準達成率(%)
- 79(目標年度2027)
- 冷房の目安
- (木造)20畳、(鉄筋)30畳
- 暖房の目安
- (木造)19畳、(鉄筋)23畳
- 冷房能力(kW)
- (最大)7.2、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)7.1
- 暖房能力(kW)
- (最大)10.1、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)8.5、(JD-NET用周波数共通/外気温2℃時)7.3
- 消費電力量(kWh)
- 2857(期間合計/2013)