曜日別特売
MSZ-BXV4026S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79783125

MSZ-BXV4026S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79783125
MSZ-BXV4026S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79783125

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
冷房能力(kW)
(最大)4.3、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)4
注文コード
79783125
品番
MSZ-BXV4026S-W
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
質量(kg)
【室内機】13、【室外機】28
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
電源(V)
単相200
消費電力(W)
【室内機】(冷房/最大)1960、(冷房/最小)165、(暖房/最大)2580、(暖房/最小)135、(JD-NET用周波数共通/冷房)1660、(JD-NET用周波数共通/暖房)1480
コンセント形状
タンデム
仕様
(APF/通年/2013)4.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】255×799×338、【室外機】550×800×285
電源プラグ
15A
風量(m3/h)(50/60Hz)
(冷房)665/665
省エネ基準達成率(%)
74(目標年度2027)
冷房の目安
(木造)11畳、(鉄筋)17畳
暖房の目安
(木造)11畳、(鉄筋)14畳
冷房能力(kW)
(最大)4.3、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)4
暖房能力(kW)
(最大)7.3、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)5、(JD-NET用周波数共通/外気温2℃時)5.3
消費電力量(kWh)
1544(期間合計/2013)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする