曜日別特売
NS69-C9 アルミ製 杖 伸縮式 チェック柄 70~100cm 13段階調整 シルバー アークランズ 79786300

NS69-C9 アルミ製 杖 伸縮式 チェック柄 70~100cm 13段階調整 シルバー アークランズ 79786300
NS69-C9 アルミ製 杖 伸縮式 チェック柄 70~100cm 13段階調整 シルバー アークランズ 79786300
NS69-C9 アルミ製 杖 伸縮式 チェック柄 70~100cm 13段階調整 シルバー アークランズ 79786300

アルミ製 杖 伸縮式 チェック柄 70~100cm 13段階調整 シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79786300
品番
NS69-C9
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

歩行の補助にご利用いただくアルミニウム製の伸縮杖です。
スタンダードな形状のT字杖ですので、杖になれていない方でも気軽にご使用いただけます。
絶妙な形状のポリプロピレン製グリップで、シボ加工が施されており、しっかりと手にフィットします。
杖の長さは13段階調節(70~100cm)なので、身体に適した長さに調節できます。
ストラップに手を通して握ることで、杖を倒しにくいです。
さりげないチェック柄がオシャレで若々しさを感じさせてくれます。
杖の長さの目安
杖の先を足先の前方外側20cmにおき、肘は30?40度屈曲した位置にくるように、杖をつく状態が長さの目安です。
グリップの握り方
支柱の中心に重心がかかるように握ってください。
ストラップ付き
SGマーク付き

用途
歩行の補助に
仕様
長さ調節:13段階
材質
本体/アルミパイプ、グリップ/ポリプロピレン、キャップ/ゴム
寸法(mm)
ゴムキャップ:Φ29×45(外径)、脚支柱のサイズ(約):Φ16×460
全長(mm)
700~1000
色
シルバー/ブラック
質量(g)
(刃付)約350
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
グリップ部(mm)
D26×W126×H23
アズワン品番
60-4452-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする