アークランドサカモト
ヘルタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79792521
品番
377-905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために
材質
ネオプレンゴム、樹脂
寸法(mm)
90×310×20.5(ストッパー含む)
色
グリーン/ホワイト
質量(g)
27
ベルト幅(mm)
(太)56 / (細)35