ヘルタイ

ヘルタイ - アークランドサカモト
用途建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために材質ネオプレンゴム、樹脂寸法(mm)90×310×20.5(ストッパー含む)質量(g)27ベルト幅(mm)(太)56 / (細)35内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79792496377-902ピンク/ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
79792521377-905グリーン/ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
79792539377-903蛍光イエロー/ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
79792557377-901レッド/ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
79792566377-904スカイブルー/ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする