ヘルタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79792539品番377-903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために材質ネオプレンゴム、樹脂寸法(mm)90×310×20.5(ストッパー含む)蛍光イエロー/ホワイト質量(g)27ベルト幅(mm)(太)56 / (細)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする