曜日別特売
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661

本体

AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661
AS-CDN-D22A2A 屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS 79792661

屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79792661
品番
AS-CDN-D22A2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

コンパクトながら高い信頼性を備えた単焦点ドーム型ネットワークカメラで、日常の監視用途から本格的な防犯対策まで幅広く活用できるモデルです。
固定焦点レンズを採用しているため設置後の調整が不要で、常に安定した画質を維持できるのが特長です。ドーム型の外観は威圧感を抑えつつも「見られている」という抑止力を発揮し、防犯対策としても十分な効果が期待できます。
設置のしやすさに優れており、レンズ調整が不要なだけでなく、電源供給についてもシンプルに構成できるため配線工事の手間を抑えやすく、限られた時間での導入や複数台設置にも適しています。
コンパクトなドーム形状により、天井や壁面など限られたスペースにも無理なく設置可能で、店舗の売場やバックヤード、倉庫内の通路など多様な環境に柔軟に対応できます。屋外設置にも対応しており、出入口や建物外周といった雨風の影響を受ける場所でも運用でき、防犯範囲を広げることができます。
複数台を導入する際も設定がシンプルで、統一的な運用がしやすいのもポイントです。
ネットワーク対応により、遠隔地からリアルタイムでの監視や録画確認が可能で、多拠点管理にも適しています。
専門的な知識がなくても設置・運用がしやすく、小規模店舗から倉庫、オフィスまで幅広い環境で活用できます。防犯体制を強化したい小売店舗や物流施設、施設管理者、または複数拠点を効率的に管理したい企業などにおすすめです。
おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A
高画質/高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応
DWDR・BLC・HLC対応
IP67の防水 / 防塵機能
IK8の耐衝撃性能
白色・赤外線のデュアルライト仕様
人物検出のAI機能付
高画質Full HDの200万画素
10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。
高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。
PoE対応で電源アダプター不要
PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。
有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。
デイナイト機能
赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。
また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。
IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置
IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。

用途
戸建て住宅
自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に
死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。
個人経営の居酒屋
有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決
既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。
仕様
SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)
質量(kg)
0.33
電源(V)
12 DC/ PoE
消費電力
基本: 2.3 W (12 VDC)、3.1 W (PoE) / 最大: 6.8 W (12 VDC)、 7.9 W (PoE)
材質(ケース)
金属/プラスチック
保護等級
IP67/IK08
機能
ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動、デコード機能:AI不使用: 1ch 12MP@30 fps/ 1ch 8MP@30 fps/ 2ch 5MP@30 fps/ 3ch 4MP@30 fps/ 4ch 1080p@30 fps、AI使用: 1ch 8MP@30 fps/ 1ch 5MP@30fps/ 2ch 4MP@30 fps/ 4ch 1080p@30 fps、
角度調整範囲
水平: 0~355/ 垂直: 0~65 / 回転: 0~355
レンズサイズ(mm)
単焦点 2.8
最大解像度
1,920×1,080
本体サイズ(mm)
81.0 x Φ109.9
解像度
1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)
保管温湿度範囲
-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)
S/N比
>56 dB
照射モード
On/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線3 / ライト4
動作温度、湿度範囲
ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)
ホワイトバランス
自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム
内蔵RAM
128MB
有効距離(m)
検出/42.5 、観察/17.0 、認識/8.5 、識別/4.2
絞り
F1.6
OS
iOS / Android
ノイズリダクション
3D NR
シャッタースピード
自動、1/3秒~1/100,000 秒
プロトコル
IPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration
補正機能
BLC / HLC
圧縮方法
H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)
回転角度(°)
【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)
最低被写体照度(Lux)
0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)
照射距離(m)
赤外線 最大30 / ライト 最大30
焦点距離
近距離:0.7m
フレームレート
1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)
画角
【焦点距離】水平: 104.5°/垂直: 58°/ 対角: 122°
アラーム
ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外
レンズマウント
M12
対応ブラウザ
IE/ Chrome/ Firefox
内蔵マイク
搭載
音声圧縮方式
G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726
イメージセンサー
1/2.8 CMOS プログレッシブ
ゲインコントロール
マニュアル/自動
総質量(kg)
0.48
ストレージ
FTP
対応コーデック
Smart H.265+/ Smart H.264+
対応ソフトウェア
Smart PSS Lite/ DSS/ DMSS
ROM
128MB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする