曜日別特売
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691

 

SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691
SABI_NV_XXL ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス ディーエーピーネットワーク 79794691

ALLESTサステナブル春秋スーツ ネイビー XS/S/M/L/XL/XXL 高機能スーツ モバイルスーツ 植物由来素材 とうもろこし由来 Botanicaltech サステナブル SDGs対応 環境配慮 ユニセックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズXXL
内容量1着注文コード79794691品番SABI_NV_XXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,800
販売価格(税別)
¥54,364

植物由来のBotanicaltech(R)素材を使用した高機能モバイルスーツ。さらっと柔らかく、パジャマのような快適な着心地と縦横に伸びる高い伸縮性で動きやすさを実現。UVカット機能付きで3シーズン対応しております。シワになりにくく家庭洗濯可能。ジャケット・パンツともにコンパクトループ内蔵で持ち運びも便利。ビジネスにもカジュアルにも活躍するユニセックス仕様です。

用途
ビジネスシーンに。通勤や通学に。出張や旅行に。お出かけや外出時に。オンオフ兼用コーデに。紫外線対策に。長時間移動に。テレワークや在宅勤務に。カジュアルなフォーマルスタイルに。環境配慮を意識した装いに。
サイズ
XXL
仕様
シワ耐性:シワになりにくい、伸縮性(横):約1.6倍、伸縮性(縦):約1.4倍
質量(kg)
0.8
色
ネイビー
紫外線カット
あり
洗濯方法
家庭洗濯可能
注意
※洗濯表示に従って洗濯してください。濃色製品は色移りの可能性があるため、他の衣類と分けて洗ってください。タンブル乾燥は縮みや劣化の原因となる可能性があります。アイロンを使用する場合は当て布をしてください。長時間濡れたまま放置しないでください。直射日光の当たる場所での長時間保管は避けてください。強い摩擦により毛羽立ちやピリングが生じる場合があります。用途以外での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする