曜日別特売
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709

特長

WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709
WABI_NV_XL ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ ディーエーピーネットワーク 79794709

ALLESTサステナブル春夏スーツ ネイビー M/L/XL 植物由来スーツ 次世代スーツ 高伸縮スーツ 360度ストレッチ パジャマ感覚 シルクタッチ 究極の肌触り 軽量スーツ パッカブルスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード79794709品番WABI_NV_XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,800
販売価格(税別)
45,273

究極の伸縮性とシルクのような肌触りを兼ね備えた植物由来の次世代スーツ。手で撫でるだけでシワが整い、家庭洗濯も可能でいつでも清潔です。超軽量・パッカブル仕様でスマホサイズまでコンパクトに。紫外線98.5%カット機能付きで、快適さと上品さを両立した一着です。

用途
ビジネスシーンに。出張や旅行に。日常の通勤に。長時間の移動に。テレワークに。紫外線対策に。荷物をコンパクトにまとめたいときに。快適に過ごしたい一日に。
質量(kg)
0.6
ネイビー
サイズ
XL
股下(cm)
【パンツ】72
ウエスト(cm)
【パンツ】90
肩幅(cm)
【ジャケット】49
袖丈(cm)
【ジャケット】62.5
着丈(cm)
【ジャケット】74
寸法(cm)
【パンツ】置き:87
股上(cm)
【パンツ】24.2
バスト(cm)
【ジャケット】116
渡幅(cm)
【パンツ】36.5
膝幅(cm)
【パンツ】24.5
裾幅(cm)
【パンツ】18.5
伸縮範囲(cm)
【パンツ】87-97
紫外線カット
98.5%
素材
植物由来素材
袖口幅(cm)
【ジャケット】14
洗濯方法
洗濯ネット使用推奨
注意
※洗濯時は洗濯ネットに入れて洗うことを推奨しています。ポケットに収納することは可能ですが、生地を傷める恐れがあるため常用は推奨しておりません。過度な摩擦や強い力での圧縮は、生地劣化の原因となる可能性があります。紫外線カット効果は着用状態により差が生じる場合があります。乾燥機使用の可否は品質表示に従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする