曜日別特売
7/14より値下げ!現場を応援
- サントリー GREEN DA・KA・RA 塩 ライチ&ヨーグルト サントリー 79796416

商品画像

サントリー GREEN DA・KA・RA 塩 ライチ&ヨーグルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(490mL×24本)注文コード79796416品番-
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)値下げ
2,998

塩分補給!冷凍もおいしい!期間限定!

仕様【果汁含有量】10%未満容量(mL)490種類熱中症対策飲料シリーズグリーンダカラ容器ペットボトル本数24賞味期限12ヶ月原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、果汁(ぶどう、レモン、グレープフルーツ、ライチ)、食塩、ミントエキス/乳酸、香料(乳由来)、クエン酸Naアレルギー栄養成分(100mlあたり)エネルギー:33kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.3g、食塩相当量:0.10g、カリウム:10mg未満、リン:1mg未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-14
用途: 熱中症予防
寺田デンキ

味も良く塩分補給、冷凍可能なのでボトルケースを使用して夏バテ予防しています。本日追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする