チャームナップ吸水さらフィ パンティライナー ジャンボパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(72枚) 注文コード79797709 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パンティライナーサイズで水分・ニオイまでギュッと吸引●高吸収シートで約5倍吸収※1。 おりものも吸収して、お肌はフレッシュで快適。●消臭するポリマー※2配合、気になるニオイも閉じ込める。<以下注釈>※1メーカー代表的おりもの専用パンティライナー比較。※2ポリマーによるアンモニアに対する消臭効果。少し大きめ安心パンティライナーサイズ

香り無香料 用途生理用品、軽度失禁ライナー タイプ微量用 枚数72 吸水量(cc/1回)17.5
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする