チャームナップ吸水さらフィ パンティライナー 消臭 ジャンボパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(64枚) 注文コード 79797718 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

ニオイを消臭+抗菌●消臭するポリマー※1配合で気になるニオイもギュッと吸引!●抗菌シート※2搭載で菌の繁殖を防ぐ。●天然カテキン配合。●高吸収シート搭載でパンティライナーの約5倍吸収!※1ポリマーによるアンモニアに対する消臭効果。※2セチルピリジニウムクロリドによる抗菌効果。抗菌加工部位の表面での細菌の増殖のみを抑制。すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。

用途生理用品、軽度失禁ライナー タイプ微量用消臭タイプ 枚数64 長さ(cm)17.5 吸水量(cc/1回)5
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする