CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1〜4-〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC220
注文コード
79800043
品番
AB41-03-4-D3A-AC220V
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥10,409
販売価格(税別)
¥
9,463
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
6878
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC220