DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239

 

DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239
DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239
DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239
DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239
DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239
DL-240606 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク 79800239

充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800239
品番
DL-240606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

軽量約150gで片手でもラクに使える充電式電動ドライバー。USB充電対応で手軽に使え、家具の組立や日常のネジ締め作業を効率化します。最大250rpmの回転と2N・mのトルクで、家庭用作業に十分なパワーを発揮。13種類のビットが付属し、幅広い用途に対応可能。コンパクト設計で収納や持ち運びも便利。初心者からDIYまで、日常使いに最適な使いやすい1台です。

用途
家具の組立やネジ締め、DIY作業に。家庭内の簡単な修理や組立作業に。
付属品
充電ケーブル×1、ビット×13
質量(g)
150
電源
USB充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大約250
連続使用時間
約20~30分
充電時間
約3~5時間
サイズ(mm)
35×35×173
最大トルク
約2N・m
注意
※過度な負荷をかけず、用途に適したビットを使用し安全にご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする