曜日別特売
025998 プーマ ESS PUMA CAT BB キャップ PUMA 79800616

025998 プーマ ESS PUMA CAT BB キャップ PUMA 79800616
025998 プーマ ESS PUMA CAT BB キャップ PUMA 79800616
025998 プーマ ESS PUMA CAT BB キャップ PUMA 79800616
025998 プーマ ESS PUMA CAT BB キャップ PUMA 79800616

プーマ ESS PUMA CAT BB キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色PUMA White
サイズOSFA
内容量1個注文コード79800616品番025998
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

3D刺繍で施されたPUMAロゴが印象的で、クラシックな雰囲気を演出するキャップです。ストラクチャードデザインによって前面のパネルには芯が付き、カーブしたバイザーがスタイリッシュな外観を引き立てます。6パネル構造と調節可能なストラップにより、しっかりとしたフィット感とサイズの自在な調整が可能。あらゆるスタイルや場面に対応し、スポーティでエレガントなアクセントをお求めの方に最適なアイテムです。

色
PUMA White
サイズ
OSFA
仕様
ストラクチャードキャップ、6パネルデザイン、カーブバイザー、刺繍3D PUMAロゴ、PUMAブランドのディテール
素材
本体/コットン100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする