曜日別特売
JUZ42 アディダス ベースボールキャップ スリーストライプス クライマプルーフ アディダス 79801648

JUZ42 アディダス ベースボールキャップ スリーストライプス クライマプルーフ アディダス 79801648
JUZ42 アディダス ベースボールキャップ スリーストライプス クライマプルーフ アディダス 79801648
JUZ42 アディダス ベースボールキャップ スリーストライプス クライマプルーフ アディダス 79801648
JUZ42 アディダス ベースボールキャップ スリーストライプス クライマプルーフ アディダス 79801648

アディダス ベースボールキャップ スリーストライプス クライマプルーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
サイズOSFX
内容量1個注文コード79801648品番JUZ42
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ちょっとした外出にもランニングにも対応する、頼れるadidasキャップ。耐久性に優れたポリエステルドビー素材を使用。フィット感はストラップで調整できる。クライマプルーフが悪天候をシャットアウトし、汗を逃がして、ドライで快適なパフォーマンスをサポート。クライマプルーフの防水素材と設計が、厳しい天候にも対応する。防風性と通気性を備えた素材で、ムレを抑えながら風をブロックし、快適な履き心地をキープ。設計にこだわったディテールが、防水性と通気性をさらに高める。

色
ブラック/ホワイト
サイズ
OSFX
仕様
フリーサイズ、クライマクール
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする