CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 土木建築関連
CONDOR(山崎産業)の レーキ/トンボ/ジョレン
CONDOR(山崎産業)の レーキ/トンボ
グランドブラシP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79803756
品番
BR911-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
約1520mm幅のブラシで運動場やテニスコートなどを効率よく整備できます。
森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。
毛は天然シダを使用しています。
用途
運動場やテニスコートなどの整備に
材質
ハンドル:天然木、甲:PP、ステー:スチールクロメートメッキ、毛:シダ
長さ(mm)
毛:150
幅(mm)
1520
全長(mm)
1540
質量(g)
3600
奥行(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300