用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE接続口径(A)25質量(kg)8材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)157最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE本体高さ(mm)365材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ