曜日別特売
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536

KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536
KRG92 アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ アディダス 79804536

アディダス トップス エッセンシャルズ 半袖Tシャツ キッズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ150
ブラック/ホワイト
内容量1枚注文コード79804536品番KRG92
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

さまざまなシーンに使える、カジュアルなアディダスのジュニア用Tシャツ。きっと毎日のワードローブに欠かせないアイテムになるはず。柔らかなファブリックを使用してレギュラーフィットに仕上げ、ちょっとした用事をこなすときも、友達と出かけるときも、快適な着心地が続く。シグネチャーのスリーストライプスと刺しゅうのロゴをあしらった、昼から夜までシームレスに使えるTシャツ。

ブラック/ホワイト
サイズ
J150
仕様
レギュラーフィット、クルーネック
素材
綿100%
性別
ボーイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする