ブリザードシェルジャケット
グレースエンジニアーズで不動の人気を誇る「ブリザードシェルツナギ」の良さをそのまま踏襲した、防風・防水・防寒ジャケット。
同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た際に、バランスの良いサイズ感を実現しているのも、ツナギメーカーならではのこだわり。
- 仕様
- 【コイルファスナー】左胸ポケット・脇下・両脇ポケット・前立て、【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク
- 材質
- 表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
- 色
- スイサイグレー
- 内容量
- 1着
全7種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ

























