曜日別特売
026580 プーマ プーマキャット JR フットボールキャップ PUMA 79804868

026580 プーマ プーマキャット JR フットボールキャップ PUMA 79804868
026580 プーマ プーマキャット JR フットボールキャップ PUMA 79804868
026580 プーマ プーマキャット JR フットボールキャップ PUMA 79804868
026580 プーマ プーマキャット JR フットボールキャップ PUMA 79804868

プーマ プーマキャット JR フットボールキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Team Light Blue-PUMA White
Team Light Blue-PUMA White
PUMA Black-PUMA White
PUMA Navy
内容量1個注文コード79804868品番026580
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

UPF50+を備えた軽量で涼しい素材が、強烈な日差しから子供たちを守ります。ツバの部分は、運動中も万が一友達にあたっても、柔らかく安心。後ろの部分には、滑り止めのテープが付いているので、運動中に脱げてしまうのを防ぎます。
UV PROTECTION(UPF+50)/紫外線をカットし、肌への紫外線の影響を大幅に軽減し、日焼けや紫外線による肌ダメージを防ぎます。

色
Team Light Blue-PUMA White
仕様
フロントにプーマキャットロゴ、滑り止めテープ付き、フラットバイザー
サイズ
YT
素材
本体/ナイロン83%ポリウレタン17%、サイドパネル/ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする