トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
ぶらんこフック 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
79804946
品番
H-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キッチンの小物掛けに
材質
本体:スチロール樹脂/フック:ステンレス
高さ(mm)
24
質量(g)
24
縦(mm)
27
横(mm)
45