おしぼりセット ぞう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79804955 品番P-3600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

お弁当、アウトドア、レジャー、ピクニック、遠足などで大活躍

材質フタ:ポリプロピレン、ケース:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン・ABS樹脂、おしぼり:綿100% 高さ(mm)ケース:60 質量(g)57 縦(mm)ケース:60、おしぼり:200 横(mm)ケース:107、おしぼり:299
注意
0.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする