3/22より値下げ!現場を応援

SIH3ST ストロー付きタンブラー3 スケーター 79805384 SIH3ST ストロー付きタンブラー3 スケーター 79805384 SIH3ST ストロー付きタンブラー3 スケーター 79805384 SIH3ST ストロー付きタンブラー3 スケーター 79805384

ストロー付きタンブラー3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79805384 品番SIH3ST
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるフタ付きストロータンブラーの3個セット。かわいいデザインがそれぞれ違って楽しい。フタ付きなのでホコリなども気になりません。普段使いやホームパーティ、アウトドアやドライブ、デスクワークなどシーンに合わせて使えます。ストローの取り替え時期にはサイズをご確認の上、直径6mmの市販のストーローと交換できます。

材質フタ・本体・ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)320 高さ(mm)106 質量(g)96 色(柄)スプラトゥーン3 縦(mm)90 横(mm)90 耐熱温度(℃)フタ・本体140、ストロー90 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする