曜日別特売
204-3398 ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- KIJIMA(キジマ) 79808848

204-3398 ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- KIJIMA(キジマ) 79808848
204-3398 ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- KIJIMA(キジマ) 79808848

ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
メッキ
内容量1本注文コード79808848品番204-3398
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

XSR125用でトラッカースタイルをイメージさせるハンドルバーが登場!
バー付きのスタイルだけでなく純正ハンドルでは広く、低いと感じるポジションをアップライトな乗りやすさを感じるポジションに変更!
違和感のない自然なライディングポジションになるように設定。
ワイヤー類の交換は必要ありません。
純正のインナーウエイトも使え、カラーもマットブラックとメッキの2色設定。

材質スチールメッキ寸法L(mm)120寸法H(mm)140寸法W(mm)735寸法R(mm)75適合車種XSR125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする