MNF1 エンドミル フルフェイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79809250 品番 2001334
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルでレトロなデザインが魅力の新世代フルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)
レトロな世界観を表現したネオレトロフルフェイス。ノスタルジック感のあるディティールを再現しつつ、最新技術を活用した製造で安全性を両立しました。
どんなバイクにも似合うシンプルなデザインで、リブにはマシンステッチを入れレトロな高級感を演出しています。
ベンチレーション形状も当時のテイストを再現しながら、丸く静音性の高いフォルム、軽量で疲れにくく高速走行でもブレないフィット感、無段階調整式シールド、前後4カ所のベンチレーションなど最新機能を搭載しています。
肌触りの良い起毛生地と合皮の二つの素材を組み合わせたハイブリット内装は着脱可能でお手入れも簡単です。
内装色にはシックなダークブランを採用し細部にまでこだわったヘルメットに仕上がっています。
2024年、新色ヴィンテージメタリックグリーン/キャラメルベージュの2色が登場!
人気モデルの「エンドミル」に新しくヴィンテージメタリックグリーンとキャラメルベージュの2色がラインナップされました。
ヴィンテージメタリックグリーンは、重厚感のある深く濃い色合いでレトロ系バイク全般にマッチする色合いです。光の当たる角度でキラキラと輝くメタリックが高級感を演出します。
キャラメルベージュは、近年では車体色としても人気のあるトレンドカラーを取り入れ、柔らかくお洒落な雰囲気で都市でもアウトドアでもマッチする色合いに仕上げました。
この2色限定でアルミシールドビスを採用した特別仕様となっており、さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
内装着脱洗濯可(手洗い推奨)
あご紐Dリング仕様
インカム対応(形状次第で合わない可能性有)
メガネ対応
アルミシールドビス標準採用(ヴィンテージメタリックグリーン・キャラメルベージュのみ)

材質帽体:ABS ヴィンテージメタリックグリーン サイズL(59-60cm) 質量(g)帽:1370±50 規格SG、PSCマーク取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする