MS-340 パイロットジェット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79809320 品番 4341709
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット
丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、
ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
内装着脱式洗濯可
耳覆い着脱式
あご紐ワンタッチバックル採用
メガネ対応
スクーターのメットインに収納可能

材質帽体:ABS マットカーキ サイズM(57-58cm) 質量(g)帽:1180程度 規格SG、PSCマーク取得

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
二輪車運転時の頭部保護用
卸売・小売業

通気口のある、適価の品を探して、この品になりました。
品物の到着も早く、安全に二輪車運転時の頭部保護が出来ました。
ムレ防止に通気口があるので、適度に快適です。
雨天時は使用しないので、問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする