DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609

 

DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609
DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609
DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609
DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609
DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609
DM135 ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業 79809609

ロンマットME ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本ブラック注文コード79809609品番DM135
参考基準価格(税別)¥19,480販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

縞鋼板柄のエンボス加工による優れた滑り止め効果。
転倒時の衝撃をやわらげる弾力性も兼ね備えています。

用途スロープ、通路、エントランス、水廻り、展示場など厚さ(mm)凸部:2.8ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)1820×2000グリーン購入法適合
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする