CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5〜8-〜)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110
注文コード
79811112
品番
AB41-03-5-000B-AC110V
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,966
販売価格(税別)
¥
6,333
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
6542
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110
管接続口径
Rc3/8
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc