AB41-03-5-000ABS-AC110V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5〜8-〜) CKD 79811216

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5〜8-〜)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC110 注文コード79811216 品番AB41-03-5-000ABS-AC110V
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥9,048
販売価格(税別)
8,225
この商品は管接続口径・定格電圧6542種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc3/8 ポート数2 作動方式直動式 ねじの種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79868363
2022-04-17
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

製品が届きました まだ使っていないですが問題なさそうですまたの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする