アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードアイボリー 屋内用 694C-I

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79811727 品番 153318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。複数板を連接させることで、継ぎ目の目立たない大きな掲示板が作れます。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。 付属品直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き 質量(kg)1.4 シルバー/ボードアイボリー 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)13.5 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)595×445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする