※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□275埋込プリズムパネル昼白色

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79817616 品番XL553ZPVZLE9
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット

材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□292 質量(kg)2.3 昼白色 電圧(V)100〜242 消費電力(W)17 全光束(Lm)2200 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□275 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする