用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。
デスクを広く使えるので作業効率が向上します。
クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。
※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。
滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg
滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール質量(kg)約1.6色ブラック耐荷重(kg)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50