58TB-B テレビ壁掛け金具 KABELABO 79821108

58TB-B テレビ壁掛け金具 KABELABO 79821108
58TB-B テレビ壁掛け金具 KABELABO 79821108
58TB-B テレビ壁掛け金具 KABELABO 79821108
58TB-B テレビ壁掛け金具 KABELABO 79821108

テレビ壁掛け金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79821108
品番
58TB-B
参考基準価格(税別)¥27,273販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ホッチキスで固定するテレビ壁掛金具シリーズ(石膏ボード専用)です。
テレビ壁掛金具で37~65インチ(32kgまで)のテレビをホッチキスで壁掛けすることができます。
紐を引っ張るだけでテレビを脱着できる機構を採用している事や、震度7相当の揺れを再現した振動試験では落下することなくクリアしている事など、使いやすさと安全性にこだわって設計しております。
壁とテレビの間を短くするスリム思想で、壁面からの飛び出しを抑えスッキリ見せることが可能です。

セット内容
ベース金具×1、テレビブラケット×2(左右)、ワッシャー(M4・M5兼用)×4、ワッシャー(M6・M8兼用)×4、スペーサー×4、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×32)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×32)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×32)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×35)×4、フィルム50枚、専用針1箱(1,000本入り)×1、1U(100本入り)×3
材質
ネジ・ワッシャー類:鋼板(三価ユニクロ)、ベース金具:鋼板(メラニン静電焼付塗装)、スペーサー:PP樹脂、フィルム:ポリカーボネイト、針:ステンレス、水平器:アクリル樹脂
耐荷重(kg)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ブラケット)39.6×475×30、(ベース金具)720×456×12
材質(ブラケット)
鋼板(カチオン電着塗装)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする