丸台_空気清浄機用_薄い木目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79822550 品番 100-H002MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

キャスター付なので掃除の時のちょっとした移動に最適です。
ベット下の収納物にの補助にも大変便利です。
お部屋の雰囲気に合う木目柄です。
小回りの利く360度キャスター採用しています。

色(天板)木目 材質木製(MDF)+PVC貼り 幅(mm)250 高さ(mm)35(キャスター部分含む) 奥行(mm)250 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 形態組立出荷 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする