サンワダイレクト
天板_昇降デスク用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・奥行・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
1200
奥行(mm)
600
色(天板)
木目
注文コード
79823295
品番
100-ERD101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電動昇降デスク用天板です。
取付けは木ねじにて行います。
天板の角Rは30
幅(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
25
色(天板)
木目
質量(kg)
12.5
仕様
本体へはお客様取付け
材質
木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
形態
組立出荷
天板厚さ(mm)
25
生産国
中国
昇降範囲(mm)
25
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
600
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
取扱説明書:なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません