サイズ
MARKLESS STYLE
カラーアイスネックリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
色(本体)
ベージュ
注文コード
79823558
品番
TC-0015-028
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
夏の定番クールグッズのアイスネックリングです。
くすみカラーの3色展開となりおしゃれな印象に!
色(本体)
ベージュ
サイズ(mm)
本体/約W150×H170 首回り/約320
素材
(外側)TPU、(内容物)PCM