曜日別特売
TC-0015-034 カラーアイスネックリング MARKLESS STYLE 79823637

サイズ

TC-0015-034 カラーアイスネックリング MARKLESS STYLE 79823637
TC-0015-034 カラーアイスネックリング MARKLESS STYLE 79823637
TC-0015-034 カラーアイスネックリング MARKLESS STYLE 79823637

カラーアイスネックリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
色(本体)
ライトブルー
注文コード
79823637
品番
TC-0015-034
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

夏の定番クールグッズのアイスネックリングです。
くすみカラーの3色展開となりおしゃれな印象に!

色(本体)
ライトブルー
色
ライトブルー
サイズ(mm)
本体/約W150×H170 首回り/約320
素材
(外側)TPU、(内容物)PCM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする