GFA-03 BL エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823725

本体

GFA-03 BL エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823725
GFA-03 BL エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823725
GFA-03 BL エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823725
GFA-03 BL エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823725

エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード79823725品番GFA-03 BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。
風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。
高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。
重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。
手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。
暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。

色
ブルー
付属品
USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)
質量(g)
132(カラビナ込み)
電源
充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約37 × 124 × 50
充電時間(時間)
約2 ※使用状況・使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする