- 用途
- 床に並べるだけで簡単に畳のスペースが作れる「置き畳」です。軽量なので女性1人でも取り扱いがラクラク。ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。天然い草を使用し、等間隔な織り方でサラッとなめらかな手触り。い草の空気清浄や湿度調整機能で年中快適です。
- 厚さ(mm)
- 25
- 色
- ブラウン
- 備考
- 【対応不可】ホットカーペット、洗濯
- 寸法(cm)
- 【6枚組】65×65×2.5
- 機能
- 抗カビ・消臭
- 滑り止め効果
- あり
- 組成
- 表面:い草100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)