曜日別特売
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039

 

159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039
159056040 い草置き畳 王騎(おうき) 萩原 79824039

い草置き畳 王騎(おうき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個(9枚)
寸法(cm)【9枚組】65×65×2.5
ブルー
内容量1個(9枚)注文コード79824039品番159056040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本製機械使用の本格派

用途
床に並べるだけで簡単に畳のスペースが作れる「置き畳」です。軽量なので女性1人でも取り扱いがラクラク。ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。天然い草を使用し、等間隔な織り方でサラッとなめらかな手触り。い草の空気清浄や湿度調整機能で年中快適です。
厚さ(mm)
25
ブルー
備考
【対応不可】ホットカーペット、洗濯
寸法(cm)
【9枚組】65×65×2.5
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
あり
組成
表面:い草100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
注意
※汚れてしまった際は、できるだけ早く拭き取ってください。長時間放置すると織り目から染みこみ、汚れが落ちない場合があります。裏面の滑り止めには透明の保護フィルムがついています。はがしてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする